SQUARE D HLL36060U31X Întrerupător din seria HLL, 3P, fază ABC, declanșare Micrologic | CE6JPH

SQUARE D HLL36060U31X Întrerupător din seria HLL, 3P, fază ABC, declanșare micrologică

Element: CE6JPH Model: HLL36060U31X

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruHll
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HLL36060U31X Tip HLL Seria întrerupător pentru protecție împotriva supratensiunilor severe de curent
    • Caracteristici unitatea de declanșare Micrologic care permite protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Design de montare a unității cu urechi de sarcină și linie capabili să susțină fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 14 și 3 AWG, oferind flexibilitate și ușurință de instalare
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu mic
    • Listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HLL26015 Întrerupător cu alimentare 15 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Întrerupător cu alimentare 20 Amp 600 Vca 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€1,081.80
SQUARE D HLL26030 Întrerupător cu alimentare 30 Amp 600 Vca 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Întrerupător cu alimentare 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 Întrerupător cu alimentare 40 Amp 600 Vca 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 Întrerupător cu alimentare 45 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Întrerupător cu alimentare 50 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HLL36060U31X Întrerupător din seria HLL, 3P, fază ABC, declanșare micrologică