Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOMT2020225 Întrerupător, miniatural, 20 A, 240 VAC | AG8PZM

SQUARE D HOMT2020225 Întrerupător, miniatural, 20 A, 240 VAC

În stoc
Articol: AG8PZM Model: HOMT2020225
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
€126.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi20A
Tip cadruHOM
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.76
Înălțimea navei (cm)15.57
Lungimea navei (cm)15.19
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural din seria Homeline, conceput pentru a fi utilizat cu centre de sarcină pentru a preveni condițiile de supratensiune
    • Configurație 2/1 poli cu curent nominal de 20 A și 25 A pe stâlpul exterior și, respectiv, pe stâlpul de declanșare interior
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și de lungă durată pentru limitarea curentului
    • Echipat cu instalație de montare prin priză pentru menținerea întreruptorului în poziție și terminale cu urechi pentru a găzdui fire de cupru/aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D HOM115 Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€36.08
SQUARE D HOM115GFI întrerupător cu priză, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€207.39
SQUARE D HOM120 Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€34.90
SQUARE D HOM120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€257.54
SQUARE D HOM130 Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€36.08
SQUARE D HOM140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€28.42
SQUARE D HOM150 Întrerupător cu priză 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€29.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOMT2020225 Întrerupător, miniatural, 20 A, 240 VAC
€126.78 /unitate