SQUARE D PJP36100U31A Întrerupător cu carcasă turnată, 1000A, 600V, 3P, cu șuruburi | CE6JVH

SQUARE D PJP36100U31A Întrerupător cu carcasă turnată, 1000A, 600V, 3P, cu șuruburi

Element: CE6JVH Model: PJP36100U31A
€18,046.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi1000
Tip cadruYPP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D PJP36100U31A ideal pentru protecția împotriva supraîncărcărilor de curent și a scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Unitate de declanșare electronică standard cu procesor MicroLogic 3.0 care oferă atât funcții de limitare a curentului pe termen lung, cât și instantanee
    • Dispune de terminale de linie și de sarcină pentru eliminarea conexiunilor slăbite în timp ce găzduiește cabluri din aluminiu și cupru de 500 kcmil - 3 AWG
    • Oferă valori nominale de întrerupere de 65kA la 240VAC, 25kA la 480VAC și 18kA la 600VAC
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D PJP36080U31A Întrerupător cu carcasă turnată, 800A, 600V, 3P, cu șuruburi | CE6JVG PJP36080U31A800-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PJP36100U31A Întrerupător cu carcasă turnată, 1000A, 600V, 3P, cu șuruburi
€18,046.93 /unitate