Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QJA222001 Întrerupător, stil I-Line, cu priză, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC@240V | AG8UGC

SQUARE D QJA222001 Întrerupător, stil I-Line, cu priză, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC@240V

În stoc
Articol: AG8UGC Model: QJA222001

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,195.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC100kAIC @ 240V
amperi200A
Tip cadruQJA
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)31.27
Lățimea navei (cm)18.9

Detalii produs:

    • Square D QJA222001 este un întrerupător PowerPact Series Q-Frame conceput pentru a proteja sistemele electrice de scurtcircuite sau suprasarcini.
    • Acest întrerupător de circuit certificat UL funcționează la 240 VAC și 200 A și are o capacitate de întrerupere a amperului de 100 kA la 240 VAC.
    • Acest întrerupător Square D are configurație cu 2 poli și are o declanșare magnetică cu un interval de declanșare instantanee de 1200 - 2400 A. Include și o piuliță terminală care poate găzdui un fir de aluminiu/cupru de 4 AWG.

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D QJA32100 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UGD QJA32100100A240V€4,440.39
SQUARE D QJA32125 Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UGE QJA32125125A240V€6,429.56
SQUARE D QJA32150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UGF QJA32150150A240V€6,429.56
SQUARE D QJA32175 Întrerupător I-line Style Plug-in 175 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UGG QJA32175175A240V€5,894.94
SQUARE D QJA32200 Întrerupător I-line Style Plug-in 200 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UGH QJA32200200A240V€6,429.56
SQUARE D QJA32225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UGJ QJA32225225A240V€2,947.55
SQUARE D QJA222002 Întrerupător cu carcasă turnată, 100kAIC la 240V, 200A, 3 poli | CE6HNK QJA222002200240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QJA222001 Întrerupător, stil I-Line, cu priză, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC@240V
€2,195.50 /unitate