SQUARE D QO120-1201 Miniature Circuit Breaker, Plug-in Mount, 10kAIC at 240V | CE6HQR

SQUARE D QO120-1201 Întrerupător miniatural, montare cu priză, 10 kAIC la 240 V

Element: CE6HQR Model: QO120-1201

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi20
Tip cadruQO
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QO120-1201 întrerupător de circuit listat UL proiectat pentru a proteja împotriva curenților defecte în panouri și tablouri de distribuție
    • Echipat cu terminale cu placă de presiune pentru a oferi terminații cu un singur sau două fire, ideal pentru utilizare cu conductori de 60 sau 75 de grade C
    • Indicator Visi-Trip pentru a oferi o indicație vizuală când întrerupătorul de circuit a declanșat și a întrerupt circuitul și un comutator auxiliar pentru a oferi un semnal de la distanță care indică dacă contactele sunt deschise sau închise
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic care oferă funcții de declanșare de lungă durată și instantanee

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO120-1201 Întrerupător miniatural, montare cu priză, 10 kAIC la 240 V