Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO48M30DSGP Panou generator 12-1/2 H x 8-7/8 in L | AG7CAW 4YZ68

SQUARE D QO48M30DSGP Panou generator 12-1/2 H x 8-7/8 in L

În stoc
Element: AG7CAW Model: QO48M30DSGPCrucea Ref: 4YZ68
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
€431.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou generator
CuloriGri
Adâncime3.75 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime12.5 "
Max. Dimensiunea firului14AWG
MountSuprafață
Tip de incintă NEMA1
Număr de circuite8
Numărul de spații8
Fază1
Voltaj120/240
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3425
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Max. Nr. De Tandem Breakers (4)
    • Set de bare de împământare (Nr. Producător PK7GTA)

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D QO48M60DSGP Panou generator 12-1/2 H x 8-7/8 in L | AG7CAX 4YZ69 QO48M60DSGP8AWG€431.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO48M30DSGP Panou generator 12-1/2 H x 8-7/8 in L
€431.91 /unitate