Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB130HID Întrerupător miniatural, 30A, descărcare de înaltă intensitate | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID întrerupător miniatural, 30A, descărcare de înaltă intensitate

În stoc
Element: CE6HTX Model: QOB130HIDCrucea Ref: 2GLD6
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
€97.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii ACAC 120 / 240V
Tipul actuatoruluiPaletă
amperi30A
Evaluarea tensiunii DC48V c.c.
Adâncime2.91 "
Marimea ramei100A
Tip cadruQOB
Lungime3.0 "
Max. Evaluare AIR10kA la 120/240V AC
Max. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Min. Dimensiunea firului14AWG
Stil de montareȘurub pe
Număr de poli1
Fază1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB130HID conceput pentru a gestiona sarcini inductive mari și curenți armonici în sistemele de iluminat HID
    • Unitate de declanșare termic-magnetică interschimbabilă fizic pentru a menține dispozitivul împotriva curenților mari de pornire
    • Designul de montare prin bolt-on permite montarea directă pe centrele de sarcină din seria QO pentru a reduce timpul de nefuncționare a instalației

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB130HID întrerupător miniatural, 30A, descărcare de înaltă intensitate
€97.16 /unitate