SQUARE D QOB170VH QOB Series Circuit Breaker, 1P, 120VAC, 70A, Bolt-On | CE6HRZ

SQUARE D QOB170VH QOB Series Circuit Breaker, 1P, 120VAC, 70A, Bolt-On

Articol: CE6HRZ Model: QOB170VH

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi70
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)7.9
Lungimea navei (cm)7.39
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOB170VH miniature circuit breaker designed for interrupting the current flow when exposed to short-circuit and overload conditions
    • Mecanism de declanșare termomagnetic care asigură atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și întârziate
    • Bolt-on mounting facility equipped with line- and load-side lug terminals (box lugs) for quick field installations and secure wiring
    • Accommodates copper and aluminium wiring arrangement of sizes ranging between 8 and 2 AWG
    • Îndeplinește cerințele UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB170VH QOB Series Circuit Breaker, 1P, 120VAC, 70A, Bolt-On