SQUARE D QOB345-1021 Disjunctor termic magnetic, 45A, 3P, 120V Declanșare șunt | CE6HRU

SQUARE D QOB345-1021 Întrerupător magnetic termic, 45A, 3P, 120V declanșare șunt

Articol: CE6HRU Model: QOB345-1021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi45
Tip cadruQOB
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)7.95
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOB345-1021 întrerupător de circuit miniatural potrivit pentru utilizarea în panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor sensibile împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Funcții de declanșare de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan evitând declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Conexiuni electrice cu urechi și facilități de montare cu șuruburi pentru reducerea timpului de nefuncționare a instalației
    • Găzduiește fire de cupru/aluminiu de 8 - 2 AWG
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB345-1021 Întrerupător magnetic termic, 45A, 3P, 120V declanșare șunt