Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D SDSA3650D Protecție la supratensiune Tip 1 și 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479

SQUARE D SDSA3650D Protecție la supratensiune Tip 1 și 2 40ka 3p

În stoc
Element: AA8PWD Model: SDSA3650DCrucea Ref: 19H479
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
€548.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime3.39 "
Tip de carcasăNEMA 4X
Tip filtruNonfiltrare
Lungime3.6 "
Tipul locațieiTipul 1 și 2
Max. Tensiunea de funcționare continuă1500V LL
Max. Curent de supratensiune pe fază40kA
Moduri de protecție3
Stil de montareMontare pe panou
Curent nominal de descărcare10kA
Număr de poli3
Fază3D
TipCu fir
Voltaj240/480/600
Grad de protecție la tensiune4000V (LL)
Lăţime3"
Gauge de sârmă# 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAdâncimeCarcasă MaterialNumăr de fireFazăTipVoltajLăţimePreț
SQUARE D TVS6HWA10X Protecție la supratensiune Cablat 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Nemetalic3 fire + masă3cablat240 Delta4.8 "€2,228.87
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Faza | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plastic31SCu fir120/2402.25 "€154.23
SQUARE D SDSA3650 Dispozitiv de protecție la supratensiune, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 faze, 4 fire | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlastic43Senzor de supratensiune120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€433.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D SDSA3650D Protecție la supratensiune Tip 1 și 2 40ka 3p
€548.00 /unitate