Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D SDSA3650 Dispozitiv de protecție la supratensiune, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 faze, 4 fire | AG6QEG 3XB87

SQUARE D Dispozitiv de protecție la supratensiune SDSA3650, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 faze, 4 fire

În stoc
Articol: AG6QEG Model: SDSA3650Crucea Ref: 3XB87
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
€433.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime67mm
Carcasă MaterialPlastic
Tip de carcasăNEMA 4X
Tip filtruNonfiltrare
Curentul de descărcare de impuls10 kA
Lungime92mm
Tipul locației1
MaterialPlastic
Max. Tensiunea de funcționare continuă750
Max. Curent de supratensiune40 kA
Max. Curent de supratensiune pe mod40kA
Max. Curent de supratensiune pe fază40kA
Moduri de protecție6
Stil de montareSuport pentru mamelon
Curent nominal de descărcare10kA
Număr de poli3
Număr de fire4
Temp. De funcționare Gamă-40 de grade. Până la 65 de grade. C
Fază3
Jouli evaluați1304
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
TipSenzor de supratensiune
Voltaj120/240, 120/208, 277/480, 347/600
Grad de protecție la tensiune2500 V (LN), 4000 V (LL)
Lăţime76mm
Fire de sârmă4
Gauge de sârmă# 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536300000

Detalii produs:

Dispozitivul de protecție la supratensiune Square D SDSA3650 este utilizat în unități industriale, clădiri comerciale, centre de date, unități de sănătate și locuri de divertisment pentru a proteja electronicele sensibile de supratensiuni. Acest dispozitiv de protecție protejează echipamentele și dispozitivele electronice de vârfurile de tensiune, asigurând longevitatea acestora și prevenind eventualele daune cauzate de fluctuațiile bruște de tensiune.

Caracteristici:

  • Are o temperatură ambientală de funcționare de 149 de grade F, funcționând eficient în medii cu temperaturi ridicate, asigurând o protecție fiabilă.
  • Acest dispozitiv de protecție la supratensiune vine cu o carcasă din plastic neagră clasificată NEMA 4X pentru a proteja împotriva prafului, coroziunii și pentru a spori durabilitatea.
  • Oferă protecție la supratensiune de până la 10 kA, deturnând excesul de energie din echipamente în timpul supratensiunii.
  • Acest dispozitiv trifazat de protecție la supratensiune are o configurație electrică cu 3 fire pentru o instalare flexibilă.
  • Este echipat cu un bec LED pentru a-și afișa starea de funcționare, unde verdele semnifică funcționarea normală.
  • Acest dispozitiv de protecție la supratensiune oferă montare pe niplu pentru o instalare ușoară și sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez acest dispozitiv de protecție la supratensiune Square D SDSA3650?

A.

  • Asigurați-vă siguranța prin oprirea sursei de alimentare a tabloului electric.
  • Alegeți o locație potrivită în cadrul panoului pentru instalare, având în vedere spațiul și ventilația.
  • Urmați schema electrică furnizată pentru a conecta firele de intrare și de ieșire ale dispozitivului de protecție la supratensiune la bornele desemnate ale unui întrerupător.
  • Asigurați o împământare corespunzătoare conectând firul de împământare al dispozitivului la magistrala de împământare a panoului sau la punctul desemnat.
  • Montați în siguranță dispozitivul de protecție la supratensiune în interiorul panoului folosind hardware-ul corespunzător.
  • Testați funcționalitatea dispozitivului prin restabilirea alimentării, observând indicatorii (dacă este cazul) și verificând protecția echipamentului.
  • Închideți în siguranță capacul panoului și păstrați documentația dispozitivului de protecție la supratensiune pentru referințe ulterioare.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc un dispozitiv de protecție la supratensiune?

A.

  • Opriți alimentarea principală înainte de instalare.
  • Urmați cu strictețe instrucțiunile producătorului.
  • Evitați contactul cu firele sub tensiune în timpul instalării.
  • Asigurați o împământare adecvată pentru a preveni pericolele electrice.
  • Inspectați regulat dispozitivul și conexiunile pentru uzură sau deteriorare.
  • Păstrați documentația pentru referințe viitoare.
  • Dacă nu sunteți sigur, consultați un electrician autorizat.

Q. Are Raptor Supplies oferă alte dispozitive de protecție la supratensiune Square D?

R. Da, clienții care caută alte dispozitive de protecție la supratensiune pot opta pentru Square D dispozitive de protecție împotriva supratensiunii având opțiuni versatile de construcție și incintă.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAdâncimeCarcasă MaterialNumăr de fireFazăTipVoltajLăţimePreț
SQUARE D SDSA3650D Protecție la supratensiune Tip 1 și 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DCu fir240/480/6003"€548.00
SQUARE D TVS6HWA10X Protecție la supratensiune Cablat 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Nemetalic3 fire + masă3cablat240 Delta4.8 "€2,228.87
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Faza | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plastic31SCu fir120/2402.25 "€154.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Dispozitiv de protecție la supratensiune SDSA3650, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 faze, 4 fire
€433.23 /unitate