Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Faza | AG6QEF 3XB86

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Faza

În stoc
Articol: AG6QEF Model: SDSA1175Crucea Ref: 3XB86
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
€154.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime2.69 "
Carcasă MaterialPlastic
Tip de carcasăNEMA 4X
Tip filtruNonfiltrare
Lungime2.25 "
Tipul locației1
MaterialPlastic
Max. Tensiunea de funcționare continuă150
Max. Curent de supratensiune pe mod36kA
Max. Curent de supratensiune pe fază36kA
Moduri de protecție3
Stil de montareSuport pentru mamelon
Curent nominal de descărcare10kA
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1S
Jouli evaluați1304
Evaluarea curentului de scurtcircuit25kA
TipCu fir
Voltaj120/240
Grad de protecție la tensiune700 V (LN), 1200 V (LL)
Lăţime2.25 "
Fire de sârmă3
Gauge de sârmă# 14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536308000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliAdâncimeCarcasă MaterialNumăr de fireFazăTipVoltajLăţimePreț
SQUARE D SDSA3650D Protecție la supratensiune Tip 1 și 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DCu fir240/480/6003"€548.00
SQUARE D TVS6HWA10X Protecție la supratensiune Cablat 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Nemetalic3 fire + masă3cablat240 Delta4.8 "€2,228.87
SQUARE D SDSA3650 Dispozitiv de protecție la supratensiune, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 faze, 4 fire | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlastic43Senzor de supratensiune120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€433.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 Faza
€154.23 /unitate