Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SSI 0250-125WCITM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2-1/2 inch | AB3FQK 1RXG3

SSI 0250-125WCITM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AB3FQK Model: 0250-125WCITM-TCrucea Ref: 1RXG3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€208.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere silențioasă
Tip conexiuneFlanșă pentru napolitană clasa 125
Lungime4.875 "
MaterialFontă
Max. Temp.300 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală4.88 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunOţel inoxidabil
Mărimea2.5 "
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481302010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
SSI 0200-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2 inchi | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronz2"2 11 / 16 "€123.04
SSI 0250-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2-1/2 inch | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronz2.5 "2.875 "€146.72
SSI 0300-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 3 inchi | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronz3"3.187 "€196.42
SSI 0400-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 4 inch | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronz4mm4"€350.16
SSI 0500-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 5 inch | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronz5"4.62 "€526.39
SSI 0600-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 6 inch | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Bronz65 9 / 16 "€684.61
SSI 0800-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 8 inchi | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronz86.5 "€1,607.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0250-125WCITM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2-1/2 inch
€208.97 /unitate