Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STABILA 25245 Torpedo Level Aluminiu 10 inch lungime 3 fiole | AG9PGT 21CK25

STABILA 25245 Torpedo Level Aluminiu 10 inch lungime 3 fiole

În stoc
Articol: AG9PGT Model: 25245Crucea Ref: 21CK25

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€148.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul torpilei
Acuratete+/- 0.0625 "
CuloriGalben
Materiale cadruAluminiu
Lungime10 "
Tip de magnetPamant rar
Numărul de caneluri1
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți2
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic
    • Top Citește: Da
    • Număr de flacoane de 30 de grade: 0
    • Număr de flacoane de 45 de grade: 1
    • Flacoane aprinse: Nu

Variante de produs

ProdusModelNumărul de caneluriPreț
STABILA 25100 Torpedo Level Aluminiu 10 inch lungime 2 fiole | AG9PGR 21CK24 25100-€117.09
STABILA 25360 Torpedo Level Aluminiu 10 inch lungime 3 fiole | AG9PHF 21CK40 253601€201.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STABILA 25245 Torpedo Level Aluminiu 10 inch lungime 3 fiole
€148.70 /unitate