Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STABILA 37459 Box Level Aluminiu 59 inch lungime 3 fiole | AG9PHE 21CK39

STABILA 37459 Box Level Aluminiu 59 inch lungime 3 fiole

În stoc
Articol: AG9PHE Model: 37459Crucea Ref: 21CK39
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
€385.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel cutie
Acuratete+/- 0.0625 "
CuloriGalben
Materiale cadruAluminiu
Lungime59 "
Tip de magnetNici unul
Numărul de caneluri0
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți0
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)149.61
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Top Citește: Da
    • Număr de flacoane de 30 de grade: 0
    • Număr de flacoane de 45 de grade: 0
    • Flacoane aprinse: Nu

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
STABILA 37424 Box Level Aluminiu 24 inch lungime 3 fiole | AG9PGU 21CK26 3742424 "€192.74
STABILA 37448 Box Level Aluminiu 48 inch lungime 3 Fiole | AG9PGV 21CK27 3744848 "€324.78
STABILA 38624 Box Level Aluminiu 24 inch lungime 3 fiole | AG9PGX 21CK29 3862424 "€223.78
STABILA 38648 Box Level Aluminiu 48 inch lungime 3 fiole | AG9PGY 21CK30 3864848 "€373.83
STABILA 29024 Box Level Aluminiu 24 inch lungime 3 fiole | AG9PGZ 21CK31 2902424 "€115.26
STABILA 29048 Box Level Aluminiu 48 inch lungime 3 fiole | AG9PHA 21CK32 2904848 "€165.88
STABILA 37478 Box Level Aluminiu 78 inch lungime 3 Fiole | AG9PHG 21CK41 3747878 "€439.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STABILA 37459 Box Level Aluminiu 59 inch lungime 3 fiole
€385.92 /unitate