Stafford Mfg 5LM020020 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 20 x 20 mm, oțel | CJ6HGB

STAFFORD MFG 5LM020020 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 20 x 20 mm, oțel

Articol: CJ6HGB Model: 5LM020020
€122.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului20 mm
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.40mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubuluiM6 x 1.0 x 16 mm
Cuplul124.55 Nm
Lungimea totală a65 mm
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ACuplulLungimea totală aTipDimensiunea alezajului BCanalul de cheie APreț
Stafford Mfg 5L004004 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu 1/4 x 1/4 inch, oțel | CJ6FXC 5L0040044-40 x 3/81 / 4 "-50.00 in-lbs.1.250 "Putere mare--€134.84
RFQ
Stafford Mfg 5L006004 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu 3/8 x 1/4 inch, oțel | CJ6FXD 5L0060046-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 in-lbs.1.625 "Putere mare1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L006006 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu 3/8 x 3/8 inch, oțel | CJ6FXE 5L0060066-32 x 3/83 / 8 "-120.00 in-lbs.1.625 "Putere mare--€73.69
RFQ
Stafford Mfg 5L008006 Cuplaj rigid pentru arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu 1/2 x 3/8 inch, oțel | CJ6FXF 5L0080068-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 in-lbs.1.875 "Putere mare3 / 8 "-€103.74
RFQ
Stafford Mfg 5L008008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1/2 x 1/2 inch, oțel | CJ6FXG 5L0080088-32 x 1/21 / 2 "-200.00 in-lbs.1.875 "Putere mare--€70.60
RFQ
Stafford Mfg 5L010008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, orificiu de 5/8 x 1/2 inch, oțel | CJ6FXH 5L01000810-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 in-lbs.2.250 "Putere mare1 / 2 "-€78.04
RFQ
Stafford Mfg 5L010010 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu 5/8 x 5/8 inch, oțel | CJ6FXJ 5L01001010-32 x 5/85 / 8 "-500.00 in-lbs.2.250 "Putere mare--€76.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5LM020020 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 20 x 20 mm, oțel
€122.20 /unitate