STANDARD XCHANGE SN516003024006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6

STANDARD XCHANGE SN516003024006 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 330K BTU

În stoc
Articol: AJ2JBJ Model: SN516003024006Crucea Ref: 5TNW6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,284.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbător de căldură
CapacitateShell 24, tubul 12
ConexiuneCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT
Înălţime4.8
Lungime27.125
Material316 oțel inoxidabil
Max. BtuH (aplicație apă la apă)330,000
PresiuneCarcasă 225 psig, tub 150 psig
temp450
TipShell și Tube
Greutate20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5685
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. BtuH (aplicație ulei-apă): 56,000

Variante de produs

ProdusModeltempCapacitateConexiuneGreutateÎnălţimeLungimeMaterialMax. BtuH (aplicație apă la apă)Preț
STANDARD XCHANGE SN503003024005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT17 lbs.4.8 "27.125 "Alamă330,000€2,495.07
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT15 lbs.4.8 "17.125 "316 oțel inoxidabil270,000€5,399.08
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT124.810.375Tub de cupru, carcasă de alamă, capace de capăt din fontă240,000€2,147.62
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT144.817.125Alamă270,000€2,306.01
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT45718.812Alamă525,000€4,130.79
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT40718.812316 oțel inoxidabil525,000€9,228.56
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Schimbător de căldură 1,350,000 BTU Oțel inoxidabil | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Shell 73, tubul 57Shell 2 "NPT, Tub 1 1/2" NPT808.37529.125316 oțel inoxidabil1,350,000€15,699.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANDARD XCHANGE SN516003024006 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 330K BTU
€6,284.57 /unitate