STANDARD XCHANGE SN503003008005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3

STANDARD XCHANGE SN503003008005 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 240K BTU

În stoc
Element: AJ2JBF Model: SN503003008005Crucea Ref: 5TNV3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,954.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbător de căldură
CapacitateShell 24, tubul 12
ConexiuneCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT
Înălţime4.8
Lungime10.375
MaterialTub de cupru, carcasă de alamă, capace de capăt din fontă
Max. BtuH (aplicație apă la apă)240,000
PresiuneCarcasă 300 psig, tub 150 psig
temp300
TipShell și Tube
Greutate12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.643
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)17.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. BtuH (aplicație ulei-apă): 12,700

Variante de produs

ProdusModeltempCapacitateConexiuneGreutateÎnălţimeLungimeMaterialMax. BtuH (aplicație apă la apă)Preț
STANDARD XCHANGE SN503003024005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT17 lbs.4.8 "27.125 "Alamă330,000€2,270.52
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT15 lbs.4.8 "17.125 "316 oțel inoxidabil270,000€4,913.17
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT144.817.125Alamă270,000€2,098.47
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT45718.812Alamă525,000€3,759.03
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT204.827.125316 oțel inoxidabil330,000€5,781.80
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT40718.812316 oțel inoxidabil525,000€8,397.99
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Schimbător de căldură 1,350,000 BTU Oțel inoxidabil | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Shell 73, tubul 57Shell 2 "NPT, Tub 1 1/2" NPT808.37529.125316 oțel inoxidabil1,350,000€14,286.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANDARD XCHANGE SN503003008005 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 240K BTU
€1,954.33 /unitate