STANDARD XCHANGE SN503003014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4

STANDARD XCHANGE SN503003014005 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 270K BTU

În stoc
Element: AJ2JBG Model: SN503003014005Crucea Ref: 5TNV4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,098.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbător de căldură
CapacitateShell 24, tubul 12
ConexiuneCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT
Înălţime4.8
Lungime17.125
MaterialAlamă
Max. BtuH (aplicație apă la apă)270,000
PresiuneCarcasă 300 psig, tub 150 psig
temp300
TipShell și Tube
Greutate14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8895
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)18.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. BtuH (aplicație ulei-apă): 28,000

Variante de produs

ProdusModeltempCapacitateConexiuneGreutateÎnălţimeLungimeMaterialMax. BtuH (aplicație apă la apă)Preț
STANDARD XCHANGE SN503003024005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT17 lbs.4.8 "27.125 "Alamă330,000€2,270.52
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT15 lbs.4.8 "17.125 "316 oțel inoxidabil270,000€4,913.17
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT124.810.375Tub de cupru, carcasă de alamă, capace de capăt din fontă240,000€1,954.33
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT45718.812Alamă525,000€3,759.03
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT204.827.125316 oțel inoxidabil330,000€5,781.80
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT40718.812316 oțel inoxidabil525,000€8,397.99
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Schimbător de căldură 1,350,000 BTU Oțel inoxidabil | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Shell 73, tubul 57Shell 2 "NPT, Tub 1 1/2" NPT808.37529.125316 oțel inoxidabil1,350,000€14,286.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANDARD XCHANGE SN503003014005 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 270K BTU
€2,098.47 /unitate