STANDARD XCHANGE SN516005014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7

STANDARD XCHANGE SN516005014006 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 525K BTU

În stoc
Articol: AJ2JBK Model: SN516005014006Crucea Ref: 5TNW7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,228.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbător de căldură
CapacitateShell 60, tubul 30
ConexiuneCarcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT
Înălţime7
Lungime18.812
Material316 oțel inoxidabil
Max. BtuH (aplicație apă la apă)525,000
PresiuneCarcasă 225 psig, tub 150 psig
temp450
TipShell și Tube
Greutate40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.7152
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. BtuH (aplicație ulei-apă): 42,700

Variante de produs

ProdusModeltempCapacitateConexiuneGreutateÎnălţimeLungimeMaterialMax. BtuH (aplicație apă la apă)Preț
STANDARD XCHANGE SN503003024005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT17 lbs.4.8 "27.125 "Alamă330,000€2,495.07
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT15 lbs.4.8 "17.125 "316 oțel inoxidabil270,000€5,399.08
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT124.810.375Tub de cupru, carcasă de alamă, capace de capăt din fontă240,000€2,147.62
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT144.817.125Alamă270,000€2,306.01
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT45718.812Alamă525,000€4,130.79
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT204.827.125316 oțel inoxidabil330,000€6,284.57
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Schimbător de căldură 1,350,000 BTU Oțel inoxidabil | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Shell 73, tubul 57Shell 2 "NPT, Tub 1 1/2" NPT808.37529.125316 oțel inoxidabil1,350,000€15,699.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANDARD XCHANGE SN516005014006 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 525K BTU
€9,228.56 /unitate