STANDARD XCHANGE SN503003024005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330k Btu | AG7DXB 5TNV5

STANDARD XCHANGE SN503003024005 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 330k Btu

În stoc
Articol: AG7DXB Model: SN503003024005Crucea Ref: 5TNV5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,495.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbător de căldură
CapacitateShell 24, tub 12 GPM
ConexiuneCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT
Înălţime4.8 "
Lungime27.125 "
MaterialAlamă
Max. BtuH (aplicație apă la apă)330,000
PresiuneCarcasă 300 psig, tub 150 psig
temp300 F
TipShell și Tube
Greutate17 lbs.
Lăţime568634 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.62
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8419505000

Detalii produs:

    • Max. BtuH (Ulei la apă) (56,000)

Variante de produs

ProdusModeltempCapacitateConexiuneGreutateÎnălţimeLungimeMaterialMax. BtuH (aplicație apă la apă)Preț
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FShell 24, tub 12 GPMCarcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT15 lbs.4.8 "17.125 "316 oțel inoxidabil270,000€5,399.08
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT124.810.375Tub de cupru, carcasă de alamă, capace de capăt din fontă240,000€2,147.62
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT144.817.125Alamă270,000€2,306.01
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT45718.812Alamă525,000€4,130.79
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Shell 24, tubul 12Carcasă 1 "NPT, tub 3/4" NPT204.827.125316 oțel inoxidabil330,000€6,284.57
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Carcasă și tub pentru schimbător de căldură 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Shell 60, tubul 30Carcasă 1 1/2" NPT, tub 1" NPT40718.812316 oțel inoxidabil525,000€9,228.56
STANDARD XCHANGE SN516006024006 Schimbător de căldură 1,350,000 BTU Oțel inoxidabil | AJ2JBL 5TNW8 SN516006024006450Shell 73, tubul 57Shell 2 "NPT, Tub 1 1/2" NPT808.37529.125316 oțel inoxidabil1,350,000€15,699.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANDARD XCHANGE SN503003024005 Carcasă și tub pentru schimbătorul de căldură 330k Btu
€2,495.07 /unitate