STANLEY A45-501H 689 Hold Open Arm Set 3-3/16 Inch Length Standard | AG4YGV 35GT02

STANLEY A45-501H 689 Hold Open Arm Set 3-3/16 Inch Length Standard

Articol: AG4YGV Model: A45-501H 689Crucea Ref: 35GT02

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHold Open Arm Set
Material pentru brațMetal forjat
Tip brațStandard
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatȚineți deschis
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriSilver
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare48 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei1"
Lungimea carcasei3.187 "
Lățimea carcasei4"
Lățimea interioară a ușii48 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareUniversal, Paralel, Top Jamb și Standard
Proiecție din perete3-3/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8302413000

Detalii produs:

    • Hardware de montare (Nu este inclus)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY A45-501H 689 Hold Open Arm Set 3-3/16 Inch Length Standard