Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘĂ 4 STL Balamă batantă transparentă Oțel 90 grade | AE4TTE 5MRD6

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 4 STL Balamă batantă transparentă Oțel 90 grade

În stoc
Element: AE4TTE Model: F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘĂ 4 STLCrucea Ref: 5MRD6
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
€57.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSwing Clear Balama
Tip rulmentSimplu
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii3.5 "
Lățimea frunzei ușii2 9 / 64 "
Grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
finalizareaAlama satinata
Lungimea frunzei cadrului1.75 "
Lățimea frunzei cadrului3.5 "
Piese metaliceInclus
Înălţime3.5 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.123 "
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Material PinOţel
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare90 grade
Numărul clasei StanleyF248
Numărul EDP Stanley05-4503
Lăţime2 9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302106090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareTip rulmentLățimea frunzei ușiiOrientareGama de mișcarefinalizareaLățimea frunzei cadruluiGăuri pe frunzăPreț
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘĂ P STL Balamă transparentă batantă, 3-1/2 x 6 inci, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3FTP 54GA62 F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘII P STLMortise completăSimplu6"Fără mâini180 gradePrime Coat Gri6"3€104.69
STANLEY FBB248 4 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă batantă, 4-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3FTQ 54GA65 FBB248 4 5 SWG-CLR BALANTA UȘĂ 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€348.12
STANLEY FBB278 4 5 HW SWGCLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă batantă, 4-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3FTR 54GA68 FBB278 4 5 HW SWGCLR HINGE HINGE 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€522.16
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă pivotantă, 3-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLD 54GA64 F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘII 26D STLMortise completăSimplu6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"3€129.18
STANLEY FBB258 4 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă pivotantă, 4-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLE 54GA66 FBB258 4 5 SWG-CLR BALANTA UȘĂ 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€361.48
STANLEY FBB268 5 HW SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă batantă, 5 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLF 54GA67 FBB268 5 HW SWG-CLR BALANTA UȘĂ 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€545.55
STANLEY CB278 4 5 26D SC BAALAMĂ UȘĂ Balamă batană transparentă STL, 4-1/2 x 6 inch, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLG 54GA69 CB278 4 5 26D SC UȘOARĂ BALANȚĂ STLMortise completăAscuns6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€515.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 4 STL Balamă batantă transparentă Oțel 90 grade
€57.39 /unitate