Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY CB278 4 5 26D SC BAALAMĂ UȘĂ Balamă batană transparentă STL, 4-1/2 x 6 inch, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLG 54GA69

STANLEY CB278 4 5 26D SC BAALAMĂ UȘĂ STL Balamă transparentă batantă, 4-1/2 x 6 inci, montare cu mortare completă, colțuri pătrate

În stoc
Articol: CD3LLG Model: CB278 4 5 26D SC BAALAMĂ UȘĂ STLCrucea Ref: 54GA69
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
€515.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSwing Clear Balama
Tip rulmentAscuns
CornersPătrat
Lățimea frunzei ușii6"
finalizareaChrome satinat
Lățimea frunzei cadrului6"
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză4
Capacitate de încărcare150.0 lb.
Materialzinc
MontareMortise completă
Număr de fire0
OrientareFără mâini
Pin Dia.1 / 4 "
Material PinOţel
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare180 grade
Grosimea ușii necesară1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15

Variante de produs

ProdusModelMontareTip rulmentLățimea frunzei ușiiOrientareGama de mișcarefinalizareaLățimea frunzei cadruluiGăuri pe frunzăPreț
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘĂ 4 STL Balamă batantă transparentă Oțel 90 grade | AE4TTE 5MRD6 F248 3 5 SWG-CLR BALANTA UȘĂ 4 STLSuprafață completăSimplu2 9 / 64 "Mâna stângă sau dreaptă90 gradeAlama satinata3.5 "3€57.39
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘĂ P STL Balamă transparentă batantă, 3-1/2 x 6 inci, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3FTP 54GA62 F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘII P STLMortise completăSimplu6"Fără mâini180 gradePrime Coat Gri6"3€104.69
STANLEY FBB248 4 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă batantă, 4-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3FTQ 54GA65 FBB248 4 5 SWG-CLR BALANTA UȘĂ 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€348.12
STANLEY FBB278 4 5 HW SWGCLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă batantă, 4-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3FTR 54GA68 FBB278 4 5 HW SWGCLR HINGE HINGE 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€522.16
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă pivotantă, 3-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLD 54GA64 F248 3 5 SWG-CLR BALAMA UȘII 26D STLMortise completăSimplu6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"3€129.18
STANLEY FBB258 4 5 SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă pivotantă, 4-1/2 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLE 54GA66 FBB258 4 5 SWG-CLR BALANTA UȘĂ 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€361.48
STANLEY FBB268 5 HW SWG-CLR BAALAMĂ UȘĂ 26D STL Balamă transparentă batantă, 5 x 6 inchi, montare cu mortare completă, colțuri pătrate | CD3LLF 54GA67 FBB268 5 HW SWG-CLR BALANTA UȘĂ 26D STLMortise completăMinge6"Fără mâini180 gradeChrome satinat6"4€545.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY CB278 4 5 26D SC BAALAMĂ UȘĂ STL Balamă transparentă batantă, 4-1/2 x 6 inci, montare cu mortare completă, colțuri pătrate
€515.42 /unitate