Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY TR45 Capsator ușoară coroană largă | AC2DJG 2HYR6

STANLEY Capsator pentru utilizare ușoară TR45 Wide Crown

În stoc
Articol: AC2DJG Model: TR45Crucea Ref: 2HYR6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsator
Culoare carcasăChrome
Material corpOţel
CuloriOțel cromat
ConstrucţieCarcasă din oțel
Lățimea coroanei (in.)29/64
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
Lungimea piciorului1/4, 5/16, 3/8"
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală6"
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue120
Tip capsăCoroana lată
TipSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 2HYR6 este un înlocuitor sugerat al 10D662

Variante de produs

ProdusModelCapacitate discontinueCuloare carcasăMaterial corpCuloriConstrucţieLungimea picioruluiInălțime totalăLungime totalăPreț
Capsator STANLEY TR35 Narrow 29/64 Crown Yellow | AB7ZBJ 24T315 TR35100GalbenPlasticGalbenPlastic1/4, 5/16 și 3/8 "5"6.75 "€24.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY Capsator pentru utilizare ușoară TR45 Wide Crown
€28.86 /unitate