Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport indicator magnetic STARRETT 659A, adaptor filet, reglare fină | AC4GZV 2ZUL9 / 56687

STARRETT Suport indicator magnetic 659A, adaptor pentru filet, reglare fină

În stoc
Articol: AC4GZV Model: 659ACrucea Ref: 2ZUL9 / 56687
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
€1,485.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport indicator
Dimensiunea bazei2 1/2 L x 3 D x 2 1/8 H
ConstrucţieOțel de scule
finalizareaNegru
Tragere magnetică150 Lb.
Lungime totală11.75 "
Rod Dia.0.75 "
Tipul comutatoruluiRotire Pornit / Oprit
Dimensiune de filet3 / 8-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblurile stâlpilor verticali includ stâlp, tijă snug și gabar cu clemă și reglare fină
    • Folosit pentru a monta indicatori de apelare pentru a lua măsurători precise și repetabile
    • Baza magnetică în formă de V cu o rezistență de susținere de 100 până la 150 lb
    • Echipat cu comutator de pornire / oprire pentru eliberarea câmpului magnetic pentru repoziționare
    • Două găuri de 3/4 inch / 19 mm pentru poziționarea indicatorului cadranului la orice înălțime și unghi vertical

Variante de produs

ProdusModelLungimea de lucru a stâlpului/brațului inferiorDimensiunea bazeiArticolAcoperire maximăLungime totalăRod Dia.Tipul comutatoruluiDimensiune de filetPreț
STARRETT 657AA Bază magnetică cu atașamente, 0.25 inchi, stâlp vertical | AC4GZN 2ZUL3 / 52743 657AA7.5 "1 15/16 l x 1 5/8 D x 1 7/8 HBaza magnetică cu atașamente12 "9.5 "0.25 "Apasa butonul1 / 4-20€431.11
STARRETT 657D Bază magnetică cu atașamente, tijă de 0.375 inci, buton de apăsare | AC4GZP 2ZUL4 / 52749 657D7.5 "1 15/16 l x 1 5/8 D x 1 7/8 HBaza magnetică15 "9.5 "0.375 "Apasa butonul1 / 4-20€613.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Suport indicator magnetic 659A, adaptor pentru filet, reglare fină
€1,485.61 /unitate