Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Găsitor de margini STARRETT 827A, un singur capăt, vârf de 0.2 inchi, construcție din oțel pentru scule | AC4HLF 2ZVK7 / 53062

STARRETT Găsitor de margini 827A, un singur capăt, vârf de 0.2 inchi, construcție din oțel pentru scule

În stoc
Element: AC4HLF Model: 827ACrucea Ref: 2ZVK7 / 53062

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€62.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGăsitor de margini
ConstrucţieOțel de scule
Tip finalSingur
Lungime3"
Diametrul tijei.0.375 "
Sfat Dia.0.2 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru detectarea marginilor pieselor de prelucrat atunci când efectuați lucrări de frezat
    • Corp și contacte fabricate din oțel pentru scule, măcinate și lipite până la toleranțe strânse
    • Marginile drepte, plate, umerii, canelurile, lucrările rotunde, știfturile, diblurile, punctele centrale și liniile trasate pot fi localizate cu precizie cu acest instrument
    • Prevăzut cu o carcasă de protecție atractivă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Găsitor de margini 827A, un singur capăt, vârf de 0.2 inchi, construcție din oțel pentru scule
€62.22 /unitate