Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT B248B Perforator din alamă cu știft de antrenare 3/16 inch vârf 8 inch lungime | AC8HPY 3AER5 / 12460

STARRETT B248B Perforator din alamă cu știfturi de antrenare 3/16 inch vârf 8 inch lungime

În stoc
Element: AC8HPY Model: B248BCrucea Ref: 3AER5 / 12460
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
€26.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch de acționare din alamă
ConstrucţiePunch din alamă cu mâner din oțel negru
Amenajări2-Piece
Lungime8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Dimensiune Ștampilată pe cap

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAmenajăriLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
STARRETT B248C Poanson cu știft de antrenare din alamă 1/4 inch vârf 8 inch lungime | AC8HPZ 3AER6 / 12461 B248CPunch din alamă cu mâner din oțel negru2-Piece8"1 / 4 "€29.03
STARRETT B248E Poanson cu știft de antrenare din alamă 3/8 inch vârf 8 inch lungime | AC8HQB 3AER8 / 12463 B248EPunch din alamă cu mâner din oțel negru2-Piece8"3 / 8 "€33.58
STARRETT B565A Poanson cu știft de antrenare din alamă 1/16 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQD 3AET1 / 12465 B565APunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"1 / 16 "€25.01
STARRETT B565B Perforator din alamă cu știft de antrenare 3/32 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"3 / 32 "€23.33
STARRETT B565F Perforator din alamă cu știft de antrenare 7/32 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"7 / 32 "€23.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT B248B Perforator din alamă cu știfturi de antrenare 3/16 inch vârf 8 inch lungime
€26.64 /unitate