Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT B565A Poanson cu știft de antrenare din alamă 1/16 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQD 3AET1 / 12465

STARRETT B565A Poanson cu știfturi de antrenare din alamă 1/16 inch vârf 4 inch lungime

În stoc
Element: AC8HQD Model: B565ACrucea Ref: 3AET1 / 12465
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
€20.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch de acționare din alamă
ConstrucţiePunch de alamă cu mâner zimțat
Amenajări1 piese
Lungime4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Dimensiune Ștampilată pe cap

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAmenajăriLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
STARRETT B248B Perforator din alamă cu știft de antrenare 3/16 inch vârf 8 inch lungime | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BPunch din alamă cu mâner din oțel negru2-Piece8"3 / 16 "€22.76
STARRETT B248C Poanson cu știft de antrenare din alamă 1/4 inch vârf 8 inch lungime | AC8HPZ 3AER6 / 12461 B248CPunch din alamă cu mâner din oțel negru2-Piece8"1 / 4 "€24.90
STARRETT B248E Poanson cu știft de antrenare din alamă 3/8 inch vârf 8 inch lungime | AC8HQB 3AER8 / 12463 B248EPunch din alamă cu mâner din oțel negru2-Piece8"3 / 8 "€27.87
STARRETT B565B Perforator din alamă cu știft de antrenare 3/32 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"3 / 32 "€20.01
STARRETT B565F Perforator din alamă cu știft de antrenare 7/32 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"7 / 32 "€19.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT B565A Poanson cu știfturi de antrenare din alamă 1/16 inch vârf 4 inch lungime
€20.98 /unitate