Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT B248C Poanson cu știft de antrenare din alamă 1/4 inch vârf 8 inch lungime | AC8HPZ 3AER6 / 12461

STARRETT B248C Poanson pentru știft de antrenare din alamă 1/4 inch vârf 8 inch lungime

În stoc
Articol: AC8HPZ Model: B248CCrucea Ref: 3AER6 / 12461

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€29.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch de acționare din alamă
ConstrucţiePunch din alamă cu mâner din oțel negru
Amenajări2-Piece
Lungime8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett B248C este un poanson cu știfturi cu antrenare de 8 inci, folosit pentru lucrări de service motoare în atelierele de mașini.
    • Dispune de o prindere moletă pentru o ținere sigură doar cu degetul mare și arătător și un diametru de perforare marcat cu capul, care este puțin mai mic decât cel menționat.
    • Acest instrument de alamă este conceput pentru a rezista la scântei și explozii și poate fi utilizat și cu materiale mai moi fără riscul de deteriorare.

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAmenajăriLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
STARRETT B248B Perforator din alamă cu știft de antrenare 3/16 inch vârf 8 inch lungime | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BPunch din alamă cu mâner din oțel negru2-Piece8"3 / 16 "€26.64
STARRETT B248E Poanson cu știft de antrenare din alamă 3/8 inch vârf 8 inch lungime | AC8HQB 3AER8 / 12463 B248EPunch din alamă cu mâner din oțel negru2-Piece8"3 / 8 "€33.58
STARRETT B565A Poanson cu știft de antrenare din alamă 1/16 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQD 3AET1 / 12465 B565APunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"1 / 16 "€25.01
STARRETT B565B Perforator din alamă cu știft de antrenare 3/32 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"3 / 32 "€23.33
STARRETT B565F Perforator din alamă cu știft de antrenare 7/32 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"7 / 32 "€23.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT B248C Poanson pentru știft de antrenare din alamă 1/4 inch vârf 8 inch lungime
€29.03 /unitate