Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT B248D Perforator din alamă cu știft de antrenare 5/16 inch vârf 8 inch lungime | AC8HQA 3AER7 / 12462

STARRETT B248D Perforator din alamă cu știfturi de antrenare 5/16 inch vârf 8 inch lungime

În stoc
Element: AC8HQA Model: B248DCrucea Ref: 3AER7 / 12462
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
€31.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch de acționare din alamă
ConstrucţiePunch din alamă cu mâner din oțel negru
Amenajări2-Piece
Lungime8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Dimensiune Ștampilată pe cap

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAmenajăriLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
STARRETT B565C Poanson cu știft de antrenare din alamă 1/8 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQF 3AET3 / 12467 B565CPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"1 / 8 "€22.86
STARRETT B565D Perforator din alamă cu știft de antrenare 5/32 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQG 3AET4 / 12468 B565DPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"5 / 32 "€23.93
STARRETT B565E Poanson cu știft de antrenare din alamă 3/16 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQH 3AET5 / 12469 B565EPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"3 / 16 "€23.07
STARRETT B565G Perforator din alamă cu știft de antrenare 1/4 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQK 3AET7 / 12471 B565GPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"1 / 4 "€22.75
STARRETT B565H Perforator din alamă cu știft de antrenare 5/16 inch vârf 4 inch lungime | AC8HQL 3AET8 / 12472 B565HPunch de alamă cu mâner zimțat1 piese4"5 / 16 "€23.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT B248D Perforator din alamă cu știfturi de antrenare 5/16 inch vârf 8 inch lungime
€31.47 /unitate