Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C11H-12-4R Set pătrat combinat, lamă de 12 inchi - 2 buc | AC4HAN 2ZUR1 / 56366

STARRETT C11H-12-4R Set pătrat combinat, lamă de 12 inchi - 2 buc

În stoc
Element: AC4HAN Model: C11H-12-4RCrucea Ref: 2ZUR1 / 56366
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
€245.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOțel călit și călit
finalizareaRid negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/32/64
Materialul capuluiFontă
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru a fi utilizat în aplicații de zidărie, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor pentru a așeza și a verifica unghiuri de 45 și 90 de grade
    • Dispune de șurub de blocare reversibil pentru rezistență, scriber pentru marcaje exacte și nivel de spirit pentru indicarea suprafețelor orizontale sau verticale

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea lameiMaterialul lameiNumăr de bucațifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiPreț
STARRETT C11H-6-4R Pătrat combinat de 6 inci, lamă din oțel călit | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RPiața combinată6"Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€262.49
STARRETT C434-12-4R Set pătrat combinat de 12 inchi; 4 bucată | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oțel călit și călit4Email neted negru4R8/16/32/64Oţel€689.98
STARRETT 11H-12-4R Set pătrat combinat, fontă, finisaj din oțel - 2 piese | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oţel2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€212.84
STARRETT C434M-300 Set combinat de 300 mm cu lamă pătrată, din oțel, finisaj negru | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Set Pătrat Combinat12 "Oţel4Email negru la cuptor351 mm și 1/2 mmOţel€743.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C11H-12-4R Set pătrat combinat, lamă de 12 inchi - 2 buc
€245.30 /unitate