Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C434M-300 Set combinat de 300 mm cu lamă pătrată, din oțel, finisaj negru | AD6XFB 4CEU1 / 56420

STARRETT C434M-300 Set combinat de 300 mm cu pătrat, lamă de oțel, finisaj negru

În stoc
Articol: AD6XFB Model: C434M-300Crucea Ref: 4CEU1 / 56420

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€743.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pătrat Combinat
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOţel
finalizareaEmail negru la cuptor
Tipul absolvirii35
gradații1 mm și 1/2 mm
Materialul capuluiOţel
Tip capPătrat, Centru, Protractor
Număr de bucați4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C434M-300 este un set pătrat combinat din 4 piese, care include o lamă din oțel călit, cu lungimea de 12 inchi, fotogravată, cu finisaj crom satinat, un cap pătrat din oțel călit, un cap central și un cap de raportor reversibil. având finisaj email negru neted.
    • Capul pătrat are o șlefuire de precizie, o față pătrată de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade. Poate fi folosit pentru a face unghiuri drepte / linii paralele și poate fi folosit și ca instrument de măsurare. Capul central este folosit pentru a localiza centrul unei piese de prelucrat cilindrice sau pătrate.
    • Capul raportor reversibil are turnulețe rotative cu citire directă, dublă de 180 de grade, raportor și este ideal pentru măsurarea precisă a unghiurilor.
    • Acest set de pătrat de combinație de la Starrett are un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă. Șurubul de blocare reversibil asigură alinierea corectă a lamei cu capete, deoarece permite răsturnarea lamei fără a scoate șurubul sau piulița de blocare.

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea lameiMaterialul lameiNumăr de bucațifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiPreț
STARRETT C11H-6-4R Pătrat combinat de 6 inci, lamă din oțel călit | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RPiața combinată6"Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€262.49
STARRETT C11H-12-4R Set pătrat combinat, lamă de 12 inchi - 2 buc | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RPiața combinată12 "Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€245.30
STARRETT C434-12-4R Set pătrat combinat de 12 inchi; 4 bucată | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oțel călit și călit4Email neted negru4R8/16/32/64Oţel€689.98
STARRETT 11H-12-4R Set pătrat combinat, fontă, finisaj din oțel - 2 piese | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oţel2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€212.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C434M-300 Set combinat de 300 mm cu pătrat, lamă de oțel, finisaj negru
€743.56 /unitate