Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 11H-12-4R Set pătrat combinat, fontă, finisaj din oțel - 2 piese | AC8HPT 3AEP9 / 50055

STARRETT 11H-12-4R Set pătrat combinat, fontă, finisaj din oțel - 2 buc

În stoc
Element: AC8HPT Model: 11H-12-4RCrucea Ref: 3AEP9 / 50055

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€212.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pătrat Combinat
Finisaj lamăOţel
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOţel
finalizareaRid negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/32/64
Materialul capuluiFontă
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul pătrat combinat Starrett 11H-12-4R este utilizat în scopuri de așezare și marcare, asigurând precizia în lucrările de tăiere, găurire și aranjare. Meșterii se bazează pe el pentru măsurători în unghi drept, măsurători de adâncime și ca drepte pentru trasarea liniilor. Este alcătuit dintr-o riglă de oțel cu marcaje metrice și imperiale și un cap detașabil care poate fi poziționat în diferite unghiuri, făcându-l neprețuit pentru o serie de sarcini.

Caracteristici:

  • Setul pătrat combinat Starrett 11H-12-4R are gradări 4R, măsurând în 8, 16, 32 și 64 de inch, permițând măsurători foarte detaliate și precise.
  • Dispune de o lamă cu construcție din oțel călit și călit, asigurând durabilitate și rezistență la îndoire.
  • Acest set de pătrat combinat are un instrument de aranjare utilizat pentru trasarea unghiurilor drepte și a liniilor paralele și poate fi, de asemenea, utilizat ca un tri-pătrat, mitra, calibre de adâncime, cadru de înălțime și nivel.
  • Are o față pătrată șlefuită de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade.
  • Acest set pătrat combinat 11H-12-4R are un șurub de blocare reversibil pentru ca lama să fie răsturnată fără a îndepărta șurubul sau piulița de blocare și asigură alinierea corectă a lamei cu capete.
  • Are un scrib și o nivelă cu burlă, oferind funcționalitate suplimentară pentru sarcinile de nivelare și marcare.
  • Acest set pătrat are un șurub de blocare reversibil care permite răsturnarea lamei fără a scoate șurubul sau piulița de blocare și asigură alinierea corectă a lamei cu capete.
  • Are un cap pătrat din fontă pentru o durată de viață prelungită.
  • Acest set pătrat Starrett are gradări ușor de citit pentru a minimiza erorile umane în timpul măsurătorilor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se setează comutatorul de timp pentru ciclu procentual Intermatic CT2000?

A.

  • Rotiți butonul până când săgeata „Select Cycle Time” se aliniază cu triunghiul pentru a alege durata totală a ciclului.
  • Apăsați butonul de selectare a duratei ciclului pentru a parcurge diferite durate de ciclu.
  • Țineți apăsat butonul pentru a salva timpul ales (LED-ul clipește).
  • Reglați butonul până când procentul dorit din timpul ciclului se aliniază cu triunghiul.

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea lameiMaterialul lameiNumăr de bucațifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiPreț
STARRETT C11H-6-4R Pătrat combinat de 6 inci, lamă din oțel călit | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RPiața combinată6"Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€262.49
STARRETT C11H-12-4R Set pătrat combinat, lamă de 12 inchi - 2 buc | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RPiața combinată12 "Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€245.30
STARRETT C434-12-4R Set pătrat combinat de 12 inchi; 4 bucată | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oțel călit și călit4Email neted negru4R8/16/32/64Oţel€689.98
STARRETT C434M-300 Set combinat de 300 mm cu lamă pătrată, din oțel, finisaj negru | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Set Pătrat Combinat12 "Oţel4Email negru la cuptor351 mm și 1/2 mmOţel€743.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 11H-12-4R Set pătrat combinat, fontă, finisaj din oțel - 2 buc
€212.84 /unitate