Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C11H-6-4R Pătrat combinat de 6 inci, lamă din oțel călit | AC4HAL 2ZUP8 / 56362

STARRETT C11H-6-4R Pătrat combinat de 6 inci, lamă din oțel călit

În stoc
Element: AC4HAL Model: C11H-6-4RCrucea Ref: 2ZUP8 / 56362

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€262.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel călit și călit
finalizareaRid negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/32/64
Materialul capuluiFontă
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C11H-6-4R este un pătrat combinat cu un cap pătrat, care include un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă.
    • Acest pătrat combinat Starrett are o lamă de oțel întărită lungă de 6 inchi, cu finisaj crom satinat și un cap din fontă cu finisaj șifonat negru.

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea lameiMaterialul lameiNumăr de bucațifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiPreț
STARRETT C11H-12-4R Set pătrat combinat, lamă de 12 inchi - 2 buc | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RPiața combinată12 "Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€245.30
STARRETT C434-12-4R Set pătrat combinat de 12 inchi; 4 bucată | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oțel călit și călit4Email neted negru4R8/16/32/64Oţel€689.98
STARRETT 11H-12-4R Set pătrat combinat, fontă, finisaj din oțel - 2 piese | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oţel2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€212.84
STARRETT C434M-300 Set combinat de 300 mm cu lamă pătrată, din oțel, finisaj negru | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Set Pătrat Combinat12 "Oţel4Email negru la cuptor351 mm și 1/2 mmOţel€743.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C11H-6-4R Pătrat combinat de 6 inci, lamă din oțel călit
€262.49 /unitate