Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C434-12-4R Set pătrat combinat de 12 inchi; 4 bucată | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548

STARRETT C434-12-4R Set pătrat combinat de 12 inchi; 4 bucăți

În stoc
Element: AC4HAQ Model: C434-12-4RCrucea Ref: 2ZUR3 / 51548
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
€688.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pătrat Combinat
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOțel călit și călit
finalizareaEmail neted negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/32/64
Materialul capuluiOţel
Tip capPătrat, Centru, Protractor
Număr de bucați4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set pătrat combinat potrivit pentru măsurarea adâncimii, înălțimii și nivelului, precum și pentru marcarea suprafețelor în instalații sanitare, instrumente și aplicații auto
    • Capete din oțel întărit și forjat, cu un finisaj neted de email negru și o lamă din oțel întărit gravată foto pentru protecție completă împotriva fluidelor abrazive și a abuzului la șantier
    • Vine echipat cu un transportor reversibil, un scriber, șuruburi de blocare și un nivel de spirit pentru confortul utilizatorului

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea lameiMaterialul lameiNumăr de bucațifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiPreț
STARRETT C11H-6-4R Pătrat combinat de 6 inci, lamă din oțel călit | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RPiața combinată6"Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€224.32
STARRETT C11H-12-4R Set pătrat combinat, lamă de 12 inchi - 2 buc | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RPiața combinată12 "Oțel călit și călit2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€233.22
STARRETT 11H-12-4R Set pătrat combinat, fontă, finisaj din oțel - 2 piese | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RSet Pătrat Combinat12 "Oţel2Rid negru4R8/16/32/64Fontă€187.67
STARRETT C434M-300 Set combinat de 300 mm cu lamă pătrată, din oțel, finisaj negru | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Set Pătrat Combinat12 "Oţel4Email negru la cuptor351 mm și 1/2 mmOţel€735.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C434-12-4R Set pătrat combinat de 12 inchi; 4 bucăți
€688.36 /unitate