Set calibre STARRETT S4006-625, Plus, interval de la 0.501 până la 0.625 inchi, 125 calibre | AD6XFJ 4CEU8 / 67486

STARRETT Set calibre S4006-625, Plus, interval de la 0.501 până la 0.625 inchi, 125 calibre

În stoc
Articol: AD6XFJ Model: S4006-625Crucea Ref: 4CEU8 / 67486

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€987.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage Plus
Crește (in.)0.001
Lungime2"
MaterialOţel
Interval de măsurare0.501 - 0.625 "
ModelaRundă
Toleranță0.0002

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4975
Înălțimea navei (cm)51.05
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Starrett S4006-625 este un set de calibre cu știfturi care cuprinde 125 de bucăți de calibre din oțel pentru scule întărite cu diametre de 0.501 - 0.625 inci.
    • În plus, este echipat cu un mâner de reglare Go / No-Go, complet reglabil, pentru a atașa știfturile fără capăt.
    • Calibrele cu știfturi ale acestui set Starrett sunt călite și măcinate pentru a oferi toleranță de până la 0.0002 inci în timp ce măsoară cele mai mici găuri.

Variante de produs

ProdusModelArticolInterval de măsurarePreț
STARRETT S4001-060 Set indicator cu pini, minus, interval de la 0.011 până la 0.060 inchi, 50 calibre | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Set Pin Gage Minus0.011 - 0.060 "€241.04
Set calibre STARRETT S4003-250, minus, interval de la 0.061 până la 0.250 inchi, 190 calibre | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Set Pin Gage Minus0.061 - 0.250 "€539.59
Set calibre STARRETT S4005-500, minus, interval de la 0.251 până la 0.500 inchi, 250 calibre | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Set Pin Gage Minus0.251 - 0.500 "€767.48
Set de indicatori cu pini STARRETT S4008-750, Plus, interval de la 0.626 la 0.750 inchi, 125 de indicatori | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Set Pin Gage Plus0.626 - 0.750 "€997.85
Set de indicatori cu pini STARRETT S4009-750, minus, interval de la 0.626 la 0.750 inchi, 125 de indicatori | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Set Pin Gage Minus0.626 - 0.750 "€985.19
STARRETT S4010-832 Set indicator cu pini, Plus, interval de la 0.751 până la 0.832 inchi, 82 calibre | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Set Pin Gage Plus0.751 - 0.832 "€1,687.08
STARRETT S4011-832 Set indicator cu pini, minus, interval de la 0.751 la 0.832 inchi, 82 calibre | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Set Pin Gage Minus0.751 - 0.832 "€1,733.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set calibre S4006-625, Plus, interval de la 0.501 până la 0.625 inchi, 125 calibre
€987.26 /unitate