Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S4001-060 Set indicator cu pini, minus, interval de la 0.011 până la 0.060 inchi, 50 calibre | AD6XFD 4CEU3 / 67481

STARRETT Set indicator S4001-060, minus, interval de la 0.011 până la 0.060 inchi, 50 calibre

În stoc
Element: AD6XFD Model: S4001-060Crucea Ref: 4CEU3 / 67481
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
€241.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage Minus
Crește (in.)0.001
Lungime2"
MaterialOţel
Interval de măsurare0.011 - 0.060 "
ModelaRundă
Toleranță0.0002

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Starrett S4001-060 este un set de calibre minus-pin ideal pentru calibrarea fantelor în intervalul 0.011-0.060 inchi.
    • Vine într-o carcasă de protecție care conține indicatori cu 50 de pini cu un increment de 0.001 inci și un mâner pentru calibre Go / No-Go complet codificat în culori.
    • Calibrele cu știfturi fără centru ale acestui set au o toleranță de 0.0002 inci, cu dimensiunile lor respective gravate pe suprafață.

Variante de produs

ProdusModelArticolInterval de măsurarePreț
Set calibre STARRETT S4003-250, minus, interval de la 0.061 până la 0.250 inchi, 190 calibre | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Set Pin Gage Minus0.061 - 0.250 "€539.59
Set calibre STARRETT S4005-500, minus, interval de la 0.251 până la 0.500 inchi, 250 calibre | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Set Pin Gage Minus0.251 - 0.500 "€767.48
Set calibre STARRETT S4006-625, Plus, interval de la 0.501 până la 0.625 inchi, 125 calibre | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Set Pin Gage Plus0.501 - 0.625 "€987.26
Set de indicatori cu pini STARRETT S4008-750, Plus, interval de la 0.626 la 0.750 inchi, 125 de indicatori | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Set Pin Gage Plus0.626 - 0.750 "€997.85
Set de indicatori cu pini STARRETT S4009-750, minus, interval de la 0.626 la 0.750 inchi, 125 de indicatori | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Set Pin Gage Minus0.626 - 0.750 "€985.19
STARRETT S4010-832 Set indicator cu pini, Plus, interval de la 0.751 până la 0.832 inchi, 82 calibre | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Set Pin Gage Plus0.751 - 0.832 "€1,687.08
STARRETT S4011-832 Set indicator cu pini, minus, interval de la 0.751 la 0.832 inchi, 82 calibre | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Set Pin Gage Minus0.751 - 0.832 "€1,733.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set indicator S4001-060, minus, interval de la 0.011 până la 0.060 inchi, 50 calibre
€241.04 /unitate