STEEL KING BCF4L048192PB Raft pentru paleți Cadru vertical 48 x 48 x 192 Albastru | AB9DFD 2CAC7

STEEL KING BCF4L048192PB Raft pentru paleți Cadru vertical 48 x 48 x 192 Albastru

Element: AB9DFD Model: BCF4L048192PBCrucea Ref: 2CAC7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€970.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru vertical pentru suport pentru paleți
CuloriPrecauție Albastru
Adâncime48 "
finalizareaPulbere
Plăcuțe4-1 / 2 x 5 "
Înălţime192 "
Capacitate de încărcare51,500 lb.
MaterialOţel
MontarePodea
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală192 "
Lățimea totală4"
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.42
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)490.22
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLăţimePreț
STEEL KING BCF3L048144PB Raft pentru paleți Cadru vertical 48 x 48 x 144 Albastru | AB9DEM 2CAA1 BCF3L048144PB48 "144 "35,200 lb.48 "144 "3"3"€542.98
RFQ
STEEL KING BCF3L036192PB Raft pentru paleți Cadru vertical 36 x 36 x 192 Albastru | AB9DEN 2CAA2 BCF3L036192PB36 "192 "35,200 lb.36 "192 "3"3"€675.98
RFQ
STEEL KING BCF3L042192PB Raft pentru paleți Cadru vertical 42 x 42 x 192 Albastru | AB9DEP 2CAA3 BCF3L042192PB42 "192 "35,200 lb.42 "192 "3"3"€655.99
RFQ
STEEL KING BCF3L048192PB Raft pentru paleți Cadru vertical 48 x 48 x 192 Albastru | AB9DEQ 2CAA4 BCF3L048192PB48 "192 "35,200 lb.48 "192 "3"3"€677.97
RFQ
STEEL KING BCF4L036096PB Raft pentru paleți Cadru vertical 36d x 96h Albastru | AB9DER 2CAA5 BCF4L036096PB36 "96 "51,500 lb.36 "96 "4"4"€406.44
RFQ
STEEL KING BCF4L042096PB Raft pentru paleți Cadru vertical 42d x 96h Albastru | AB9DET 2CAA6 BCF4L042096PB42 "96 "51,500 lb.42 "96 "4"4"€416.77
RFQ
STEEL KING BCF4L048096PB Raft pentru paleți Cadru vertical 48d x 96h Albastru | AB9DEU 2CAA7 BCF4L048096PB48 "96 "51,500 lb.48 "96 "4"4"€426.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL KING BCF4L048192PB Raft pentru paleți Cadru vertical 48 x 48 x 192 Albastru
€970.80 /unitate