STEEL KING RTFAG048144VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 48l x 48d x 144h Verde | AD7WRL 4GWD1

STEEL KING RTFAG048144VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 48 l x 48 p x 144 h verde

Element: AD7WRL Model: RTFAG048144VGCrucea Ref: 4GWD1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€465.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru vertical pentru suport pentru paleți Teardrop
CuloriVista Green
Adâncime48 "
finalizareaPulbere
Plăcuțe3 x 4 x 1/8 "
Înălţime144 "
Capacitate de încărcare21,860 lb.
MaterialOţel
MontarePodea
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală144 "
Lățimea totală3"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
STEEL KING RTFAG036096VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 36l x 36d x 96h Verde | AD7WRA 4GWA9 RTFAG036096VG36 "96 "21,860 lb.36 "96 "€290.96
RFQ
STEEL KING RTFAG036120VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 36 l x 36 p x 120 h Verde | AD7WRB 4GWC1 RTFAG036120VG36 "120 "21,860 lb.36 "120 "€300.25
RFQ
STEEL KING RTFAG036144VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 36 l x 36 p x 144 h Verde | AD7WRC 4GWC2 RTFAG036144VG36 "144 "21,860 lb.36 "144 "€412.86
RFQ
STEEL KING RTFAG042096VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 42 l x 42 i x 96 h Verde | AD7WRD 4GWC3 RTFAG042096VG42 "96 "21,860 lb.42 "96 "€274.39
RFQ
STEEL KING RTFAG042120VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 42l x 42d x 120h Verde | AD7WRE 4GWC4 RTFAG042120VG42 "120 "21,860 lb.42 "120 "€309.83
RFQ
STEEL KING RTFAG042144VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 42 l x 42 i x 144 h Verde | AD7WRF 4GWC5 RTFAG042144VG42 "144 "21,860 lb.42 "144 "€385.17
RFQ
STEEL KING RTFAG042192VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 42 l x 42 i x 192 h Verde | AD7WRG 4GWC6 RTFAG042192VG42 "192 "21,860 lb.42 "192 "€483.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL KING RTFAG048144VG Cadru pentru rafturi pentru paleți 48 l x 48 p x 144 h verde
€465.00 /unitate