STEEL KING SBRUM475096P Grinda de trepte 96lx5-1/16h Portocaliu | AA2PKZ 10W864

STEEL KING SBRUM475096P Grinda de trepte 96lx5-1/16h Portocaliu

Element: AA2PKZ Model: SBRUM475096PCrucea Ref: 10W864
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€138.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFascicul pas
CuloriPoppy Orange
finalizareaPulbere
Înălţime5 1 / 16 "
Lungime96 "
Capacitate de încărcare6080 lb.
MaterialOţel
MontarePodea
Inălțime totală4 13 / 16 "
Lățimea totală96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)12.85
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)12.85
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
STEEL KING SBRUM300096P Grinda de trepte 96lx3-1/16h Portocaliu | AA2PKW 10W861 SBRUM300096P3 1 / 16 "96 "3020 lb.3.187 "96 "€89.84
RFQ
STEEL KING SBRUM350096P Grinda de trepte 96 Lungime x 3-9/16 H Portocaliu | AA2PKX 10W862 SBRUM350096P3 9 / 16 "96 "4000 lb.3 9 / 16 "96 "€91.22
RFQ
STEEL KING SBRUM400096P Grinda de trepte 96lx4-1/16h Portocaliu | AA2PKY 10W863 SBRUM400096P4 1 / 16 "96 "5080 lb.4 1 / 16 "96 "€103.22
RFQ
STEEL KING SBRUM350108P Grinda de trepte 108 Lungime x 3-9/16 H Portocaliu | AA2PLA 10W865 SBRUM350108P3 9 / 16 "108 "3240 lb.3 11 / 16 "108 "€105.95
RFQ
STEEL KING SBRUM550108P Grinda de trepte 108lx5-1/16h Portocaliu | AA2PLB 10W866 SBRUM550108P5 1 / 16 "108 "7320 lb.5 9 / 16 "108 "€134.03
RFQ
STEEL KING SBRUM550120P Tijă grindă 120 Lungime x 5-9/16 H Portocaliu | AA2PLC 10W867 SBRUM550120P5 9 / 16 "120 "6700 lb.5 9 / 16 "120 "€163.13
RFQ
STEEL KING SBRUG600144P Tijă grindă 144lx6-1/16h Portocaliu | AA2PLD 10W868 SBRUG600144P6 1 / 16 "144 "7620 lb.6 1 / 16 "144 "€226.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL KING SBRUM475096P Grinda de trepte 96lx5-1/16h Portocaliu
€138.63 /unitate