Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Blocare electromagnetică Montare pe perete 600 lbs | AH3YHV 33UC41

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Blocare electromagnetică Suport pe perete 600 lbs

În stoc
Articol: AH3YHV Model: AXS MAG DOOR LOCK 600Crucea Ref: 33UC41
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
€474.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V500mA
Amp consum @ 24V250mA
finalizareaBrushed
Forța de deținere (Lb.)600
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
Blocare adâncime corp (inch)1-3 / 64
Lungime corp blocare (in).9-53 / 64
Lățimea corpului de blocare1-27 / 32
MaterialOţel
Mfr. SerieAXS
Acțiune de deschidereEliberare instantanee
TipMontare pe perete, suprafață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lungimea armăturii (în): 7-9 / 32
    • Lățimea armăturii (în): 1-31 / 64
    • Adâncimea armăturii (în): 31/64
    • Întârziere de lansare: instantanee

Variante de produs

ProdusModelPreț
STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Blocare electromagnetică Montare pe perete 1200 lbs | AH3YHW 33UC42 BLOCAREA UȘI AXS MAG 1200€726.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Blocare electromagnetică Suport pe perete 600 lbs
€474.39 /unitate