STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Blocare electromagnetică Montare pe perete 1200 lbs | AH3YHW 33UC42

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Blocare electromagnetică Suport pe perete 1200 lbs

În stoc
Element: AH3YHW Model: AXS MAG DOOR LOCK 1200Crucea Ref: 33UC42

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€726.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V500mA
Amp consum @ 24V250mA
finalizareaBrushed
Forța de deținere (Lb.)1200
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
Blocare adâncime corp (inch)1-9 / 16
Lungime corp blocare (in).10-15 / 32
Lățimea corpului de blocare2-55 / 64
MaterialOţel
Mfr. SerieAXS
Acțiune de deschidereEliberare instantanee
TipMontare pe perete, suprafață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.07
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lungimea armăturii (în): 7-9 / 32
    • Lățimea armăturii (în): 2-25 / 64
    • Adâncimea armăturii (în): 5/8
    • Întârziere de lansare: instantanee

Variante de produs

ProdusModelPreț
STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Blocare electromagnetică Montare pe perete 600 lbs | AH3YHV 33UC41 BLOCAREA UȘI AXS MAG 600€474.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Blocare electromagnetică Suport pe perete 1200 lbs
€726.71 /unitate