Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 68753 Lanternă portabilă LED, plastic, putere maximă de lumeni 245, negru | CD3WTU 49XG39

STREAMLIGHT 68753 Lanternă portabilă LED, plastic, putere maximă de lumeni 245, negru

În stoc
Articol: CD3WTU Model: 68753Crucea Ref: 49XG39
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
€90.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei9/18 ore.
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului171 / 18m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.52 "
Material corpPlastic
Tip lanternă lanternăPotop, Spot
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime7"
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiMare / Scăzut
Lumeni245/140
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni245
Numărul de baterii3
Intensitatea fasciculului de vârf7300 / 80cd
Timp de rulare la setare înaltă9 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX7
Greutate cu baterii6.80 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiRating de scădereTip lanternă lanternăGrad de lanternăDurata de viață a lămpiiLungimePreț
STREAMLIGHT 90644 Lanterna LED Portocaliu 200/63 Lungime Aa | AF7LLV 21XN09 90644NailonDa3.5/16 ore.2m-Tactic50K ore.2 55 / 64 "€230.02
STREAMLIGHT 74500 Lumină tactică portabilă LED Negru | AH8YKT 39CC98 74500AluminiuDa1/2/3.8 ore.2.0m-Tactic50,000 ore7"€230.98
STREAMLIGHT 88034 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 50, albastru | CD2KNE 11U133 88034AluminiuDa36/14/1.5 ore.-FixedIndustrial50,000 ore3.97 "€100.56
Lanterna portabila STREMLIGHT 20700 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXA 480V81 20700AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€265.55
Lanterna portabila STREMLIGHT 20703 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXB 480V82 20703AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€411.74
Lanternă portabilă STREAMLIGHT 25300 LED, nailon, putere maximă de lumeni 350, negru | CD2TXC 480V83 25300NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€207.68
Lanterna portabila STREMLIGHT 25320 LED, nailon, putere maxima de lumeni 350, galben | CD2TXD 480V87 25320NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€215.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 68753 Lanternă portabilă LED, plastic, putere maximă de lumeni 245, negru
€90.81 /unitate