STREN-FLEX EEF2-906CB-18 Corp corp sling web 18 picioare 18000b W 6 in | AC4QPV 30H381

STREN-FLEX EEF2-906CB-18 Corp corp sling web 18 picioare 18000b W 6 in

În stoc
Articol: AC4QPV Model: EEF2-906CB-18Crucea Ref: 30H381

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€817.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului36,000 lb.
Capacitate choker Hitch14,500 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor16 "
Lungime18ft
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 3
Tip SlingOchi plat și ochi
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală18,000 lb.
Husă rezistentă la uzurăCorp învelit
Grad webDatorie grea
Lăţime6"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2675
Înălțimea navei (cm)51.44
Lungimea navei (cm)38.81
Lățimea navei (cm)11.81
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchHusă rezistentă la uzurăLăţimeCuloriLungimea ochilorLungimePreț
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"10ft€40.50
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"12ft€44.77
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"18ft€56.37
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"20ft€59.54
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"3ft€30.44
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"4ft€32.51
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"6"€36.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX EEF2-906CB-18 Corp corp sling web 18 picioare 18000b W 6 in
€817.32 /unitate