STREN-FLEX LB2-920-12 Web Sling Cargo Basket Sling 12 Feet Lungime | AB8HED 25K495

STREN-FLEX LB2-920-12 Web Sling Cargo Basket Sling Lungime de 12 picioare

În stoc
Element: AB8HED Model: LB2-920-12Crucea Ref: 25K495

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,009.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului10,000 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor18 "
Lungime12ft
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 9
Tip SlingCoș de marfă
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime20 "
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.73
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)51.44
Codul HS4202929026
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiLungimea ochilorLungimeNumărul de straturiLăţimePreț
STREN-FLEX LB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Lungime | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb.10 "4ft16"€119.06
STREN-FLEX LB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Lungime | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb.10 "8ft16"€168.77
STREN-FLEX LB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling 12 Feet Lungime | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb.10 "12ft16"€218.53
STREN-FLEX LB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling 18 Feet Lungime | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb.10 "18ft16"€293.12
STREN-FLEX LB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling 20 Feet Lungime | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb.10 "20ft16"€317.99
STREN-FLEX LB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Lungime | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb.10 "4ft18"€164.74
STREN-FLEX LB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Lungime | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb.10 "8ft18"€155.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX LB2-920-12 Web Sling Cargo Basket Sling Lungime de 12 picioare
€1,009.04 /unitate