Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 Șurub de ancorare, 5/8 inch diametru, 5 inch lungime, oțel cu conținut scăzut de carbon, 10 buc | AC6ABV 32H809

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 Șurub de ancorare, 5/8 inch diametru, 5 inch lungime, oțel cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AC6ABV Model: U70520.062.0500Crucea Ref: 32H809
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
€121.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Distanța marginii1-3/4 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Încorporare2.75 "
TipDiametru mare
Forfecare finală (Lb.)9987
Tensiunea finală (lbs.)6580

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.56
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158069
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 Șurub de ancorare, 5/8 inch diametru, 5 inch lungime, oțel cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.
€121.45 /ambalaj