Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE HK-80 Mâner de tragere pliabil din oțel inoxidabil 304 | AE2DZA 4WRP8

SUGATSUNE HK-80 Mâner de tragere pliabil din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AE2DZA Model: HK-80Crucea Ref: 4WRP8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€94.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere pliabil
CuloriNatural
finalizareaLustruit
Grip Dia.5 / 16 "
Înălțimea apucării1-57/64 "
Lungimea prinderii3-5/64 "
Grosimea prinderii3 / 8 "
Piese metaliceInclus
Capacitate de încărcare110 lb.
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru3.156 "
Tip montareȘtifturi filetate
Lungime totală3.437 "
Proiectare1-57/64 "
Dimensiunea șurubuluiM6 X 1
Adâncimea firului7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Oprire mâner (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăPreț
SUGATSUNE HK-100 Mâner de tragere pliabil din oțel inoxidabil 304 | AE2DYY 4WRP6 HK-1003-15/16 "4.25 "€104.08
SUGATSUNE HK-120 Mâner de tragere pliabil din oțel inoxidabil 304 | AE2DYZ 4WRP7 HK-1204-23/32 "5 1 / 16 "€70.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE HK-80 Mâner de tragere pliabil din oțel inoxidabil 304
€94.46 /unitate