Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPERIOR TOOL 3845 Țeavă pentru cheie de scurgere, dimensiunea de 1-1/4 și 1-1/2 inch | AB2ETV 1LNX6

SUPERIOR TOOL 3845 Țeavă pentru cheie de scurgere, dimensiunea de 1-1/4 și 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB2ETV Model: 3845Crucea Ref: 1LNX6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€22.92 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de scurgere pentru chiuvetă
CapacitatePentru dimensiunile țevilor 1-1 / 4, 1-1 / 2 și 2 "
ConstrucţieOţel
FuncţieÎndepărtarea și instalarea țevilor de scurgere, a piulițelor și a filetelor pentru coș
TipUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieArticolPreț
SUPERIOR TOOL 03710 Cheie de scurgere, zinc, cauciuc | AD6MDE 45W758 03710Utilizați cu piulițe de blocare pe scurgerile cu sită, scurgerile de duș, coșuri pentru chiuvetă, scurgerile pentru chiuvetăCheie de scurgere€35.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPERIOR TOOL 3845 Țeavă pentru cheie de scurgere, dimensiunea de 1-1/4 și 1-1/2 inch
€22.92 /unitate