Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SURION GPS2BHAT Pornitor manual motor Iec 35 la 50a 600v | AE7UTH 6AMH6

SURION GPS2BHAT Pornitor manual motor Iec 35 la 50a 600v

În stoc
Element: AE7UTH Model: GPS2BHATCrucea Ref: 6AMH6
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
€616.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare AC35 la 50
Adâncime4.39 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime4.72 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 200V15
HP @ 3 fază - 208V15
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 faze - 460-575V30/40
HP @ 3 fază - 460V30
HP @ 3 fază - 480V30
HP @ 3 fază - 575V40
Max. Voltaj600 VAC
Număr de poli3
OperatorButon rotativ de 55 mm
Setare amplificator releu suprasarcină35 la 50A
Lumină pilotNu
SensibilitateNu
Tip demarorStil IEC
Lăţime2.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536504000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Instalare individuală, de grup sau combinată 2, cu sau fără contactori sau mini-contactori C-2000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SURION GPS2BHAT Pornitor manual motor Iec 35 la 50a 600v
€616.14 /unitate